大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(450個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(120個)
1箱(450個)
ねじの呼び
W 5/16
W3/16
W1/4
W3/8
W1/2
W 5/16
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
44851694
品番
5/16
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 5/16
材質
鉄
山数
18
表面処理
生地
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5