大阪魂
冷間蝶ナット Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(120個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M12
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
1.75
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44852062
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
表面処理
クローム
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
寸法J(mm)
13
寸法G1(mm)
7
寸法G2(mm)
8