大阪魂
冷間蝶ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44852376
品番
M6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
グリーンクロメート
寸法D(mm)
27