大阪魂
冷間蝶ナットウィット径(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(90個)
ねじの呼び
W3/8
W1/2
W1/4
W3/16
W3/8
W5/16
山数
16
12
16
18
20
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44852927
品番
3/8
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
山数
16
表面処理
クロメート
寸法D(mm)
36