※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ウエルドナット1A形(パイロット付き)(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
44853225
品番
M10
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
(強度区分5用)9
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
約13
表面処理
クロメート
寸法D1(mm)
13
寸法g(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル細目