大阪魂
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44853426
品番
M5
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
色
黒
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法D1(mm)
7
寸法g(mm)
0.5
ねじ山種類
メートル並目