大阪魂
六角ウエルドナット1B形(パイロット無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44853444
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
色
黒
寸法t(mm)
0.8
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ブラック
寸法D1(mm)
11
寸法g(mm)
0.8
ねじ山種類
メートル並目