大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(600個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
厚さ(mm)
5
10
11
13
15
16
18
19
3.2
4
5
6.5
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44853733
品番
M6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
S45C
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(mm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目