大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(15個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M33
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
3.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
厚さ(mm)
26
10
11
13
15
16
18
19
22
24
26
29
3.2
31
4
5
6.5
8
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44853977
品番
M33
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
1種
寸法S(mm)
50
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約57.7
二面幅S(mm)
50
寸法dk(mm)
約48
ねじ山種類
メートル並目