大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44854406
品番
M45
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
S45C
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
36
厚さ(mm)
36
規格
1種
寸法S(mm)
70
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約80.8
二面幅S(mm)
70
寸法dk(mm)
約67