大阪魂
六角ナット(1種)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(175個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(175個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(600個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M18
M14
M18
M22
M24
M4
M5
M8
ねじピッチ
2.5
0.7
0.8
1.25
2
2.5
3
厚さ(mm)
15
11
15
18
19
3.2
4
6.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(175個)
注文コード
44854661
品番
M18
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dk(mm)
約26
ねじ山種類
メートル並目