大阪魂
六角ナット 1種(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(6個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(6個)
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44854862
品番
M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
SUS316
ねじの呼び
M39
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
31
厚さ(mm)
31
規格
1種
寸法S(mm)
60
寸法e(mm)
約69.3
二面幅S(mm)
60
寸法dk(mm)
約57
ねじ山種類
メートル並目