大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(10個)
1箱(18個)
1箱(21個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W 5/8
W 5/8
W 7/8
W1
W1-1/4
W1-1/8
W3/4
山数
11
10
11
7
8
9
厚さ(mm)
13
13
16
18
20
22
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44855562
品番
5/8
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
W 5/8
材質
SUS310S
山数
11
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
26
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット