大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(SUS403)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(10個)
1箱(150個)
1箱(18個)
1箱(21個)
1箱(220個)
1箱(40個)
1箱(8個)
ねじの呼び
W7/8
W1
W1-1/2
W1-1/4
W1-1/8
W1-3/8
W1/2
W7/16
W7/8
山数
9
12
14
6
7
8
9
厚さ(mm)
18
10
18
20
22
25
28
30
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44855772
品番
7/8
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
SUS403
山数
9
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
寸法S(mm)
35
二面幅S(mm)
35
ねじ山種類
ウィット