大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(3500個)
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(80個)
1箱(300個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/4
W1/2
W1/4
W1/8
W3/16
W3/4
W5/16
W5/32
W5/8
W7/16
W3/8
W9/16
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44856025
品番
3/4
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット