大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(200個)
1箱(3500個)
1箱(150個)
ねじの呼び
W1/8
W1/8
W5/32
W7/16
W9/16
W3/16
W1/4
W1/2
山数
40
12
14
32
40
24
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44856052
品番
1/8
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/8
材質
鉄
山数
40
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
規格
1種
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。