大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法
W1-1/8
W1-1/8
W1-1/4
W1-3/8
W1-1/2
W3/4
W7/8
W1
山数
7
7
6
10
9
8
厚さ(mm)
22
22
25
28
30
16
18
20
寸法S(mm)
46
46
50
54
58
32
35
41
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44856305
品番
1"1/8
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W1-1/8
材質
鉄
山数
7
寸法m(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
寸法S(mm)
46
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
ウィット
注意
ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。