曜日別特売
1"1/2 六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) 大阪魂 44856332

六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法W1-1/2
山数6
厚さ(mm)30
寸法S(mm)58
内容量1個注文コード44856332品番1"1/2
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼び寸法W1-1/2材質山数6寸法m(mm)30厚さ(mm)30規格1種寸法S(mm)58表面処理ドブ二面幅S(mm)58ねじ山種類ウィット
注意
ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする