大阪魂
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(80個)
ねじの呼び
W1/4
W1/2
W1/4
W1/8
W3/16
W3/4
W3/8
W5/16
W5/8
W7/16
山数
20
10
11
12
14
16
18
20
24
40
厚さ(mm)
5
10
13
16
3
4
5
6.5
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44856497
品番
1/4
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット