大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M33
M20
M22
M27
M30
M33
M36
M39
ねじピッチ
3
1.5
2
3
厚さ(mm)
26
16
18
22
24
26
29
31
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44857066
品番
M33
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
26
厚さ(mm)
26
規格
1種
寸法S(mm)
50
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
メートル細目