曜日別特売
M48 六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/クロメート) 大阪魂 44857111

六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/クロメート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM48
厚さ(mm)38
寸法S(mm)75
二面幅S(mm)75
内容量1個注文コード44857111品番M48
販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
ねじの呼びM48材質S45Cねじピッチ3寸法m(mm)38厚さ(mm)38規格1種寸法S(mm)75表面処理クロメート二面幅S(mm)75ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする