大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(125個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M12
M20
M22
ねじピッチ
2
1.5
2
厚さ(mm)
16
10
16
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44857136
品番
M20
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目