大阪魂
六角ナット(1種)(その他細目)(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M60
M45
M56
M60
M64
M68
M42
M48
M52
厚さ(mm)
48
36
45
48
51
54
34
38
42
寸法S(mm)
90
100
70
85
90
95
65
75
80
二面幅S(mm)
90
100
70
85
90
95
65
75
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44857321
品番
M60
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M60
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
48
厚さ(mm)
48
規格
1種
寸法S(mm)
90
表面処理
生地
二面幅S(mm)
90
ねじ山種類
メートル細目