大阪魂
六角ナット(1種)(旧JIS)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M8
ねじピッチ
1.25
0.6
0.75
0.9
1.25
厚さ(mm)
7
3
4
4.5
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44858021
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
14