大阪魂
六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(600個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M16
M18
M20
M8
ねじピッチ
1
0.75
1
厚さ(mm)
15
10
13
15
16
6.5
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44858432
品番
M18
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
色
黒
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
27