大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M24
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
ねじピッチ
3
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
厚さ(mm)
19
6.5
8
10
11
13
15
16
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44859245
品番
M24
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
寸法S(mm)
36
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dk(mm)
約34
ねじ山種類
メートル並目