大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/パーカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44859595
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
S45C
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
1種
寸法S(mm)
55
表面処理
パ-カ-
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dk(mm)
約53
ねじ山種類
メートル並目