大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
厚さ(mm)
10
6.5
8
10
11
13
15
16
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44859631
品番
M12
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(mm)
約18
ねじ山種類
メートル並目