大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(1000個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M18
M6
M14
M18
M20
M24
ねじピッチ
2.5
1
2
2.5
3
厚さ(mm)
15
5
11
15
16
19
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44859841
品番
M18
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
生地
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dk(mm)
約26
ねじ山種類
メートル並目