曜日別特売
M24 六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44860085

六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM24
ねじピッチ2
厚さ(mm)19
内容量1箱(30個)注文コード44860085品番M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM24材質ねじピッチ2寸法m(mm)19厚さ(mm)19規格1種寸法S(mm)36表面処理クローム寸法e(mm)約41.6二面幅S(mm)36寸法dk(mm)約34ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
46:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする