大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M20
M10
M16
M18
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
厚さ(mm)
16
8
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44860173
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dk(mm)
約29
ねじ山種類
メートル細目