大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M16
M10
M16
M18
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
厚さ(mm)
13
8
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44860286
品番
M16
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23
ねじ山種類
メートル細目