大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
W5/16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M22
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
厚さ(mm)
6.5
2.4
3.2
4
5
6.5
8
10
11
13
16
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44860654
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
14