大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(5000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
W5/16
M3
M5
ねじピッチ
0.5
0.8
厚さ(mm)
6.5
2.4
4
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44860925
品番
5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
山数
18
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
1種
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
二面幅S(mm)
14