大阪魂
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M36
M24
M30
M36
ねじピッチ
4
3
3.5
4
厚さ(mm)
29
19
24
29
寸法S(mm)
55
36
46
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44861047
品番
M36
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
1種
寸法S(mm)
55
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約63.5
二面幅S(mm)
55
寸法dk(mm)
約53
ねじ山種類
メートル並目