大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(175個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
ねじピッチ
2
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
19
10
11
13
15
16
18
19
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44861905
品番
M24
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
寸法S(mm)
36
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル細目