大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(15個)
1箱(175個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M22
M18
M24
M27
M30
M33
M36
M39
ねじピッチ
1.5
1.5
2
3
厚さ(mm)
15
19
22
24
26
29
31
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44861966
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
18
規格
1種
寸法S(mm)
32
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル細目