大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(175個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M36
M18
M24
M27
M30
M33
M36
M39
ねじピッチ
3
1.5
2
3
厚さ(mm)
29
15
19
22
24
26
29
31
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44862011
品番
M36
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
29
厚さ(mm)
29
規格
1種
寸法S(mm)
55
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
55
ねじ山種類
メートル細目