大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(125個)
1箱(130個)
1箱(175個)
1箱(300個)
1箱(75個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M12
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
8
11
13
15
16
18
19
8
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44862063
品番
M10
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目