大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M76
M72
M76
M80
M85
M90
厚さ(mm)
61
58
61
64
68
72
寸法S(mm)
110
105
110
115
120
130
二面幅S(mm)
110
105
110
115
120
130
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44862693
品番
M76
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M76
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
61
厚さ(mm)
61
規格
1種
寸法S(mm)
110
表面処理
ドブ
二面幅S(mm)
110
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.23MB)