大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(30個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M40
M14
M16
M18
M24
M40
M50
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44862736
品番
M40
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M40
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル細目