大阪魂
六角ナット(1種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M18
M40
M50
M10
M12
M14
M18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44862842
品番
M18
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
15
厚さ(mm)
15
規格
1種
寸法S(mm)
27
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目