大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M14
M12
M14
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
2
0.7
0.8
1
1.25
1.75
2
厚さ(mm)
14
10
14
3.2
4
5
6.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44863402
品番
M14
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
黄銅
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
1種
寸法S(mm)
22
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目