大阪魂
六角ナット(1種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(39個)
1箱(45個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(60個)
1箱(8000個)
ねじの呼び
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.6
M20
M22
M24
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.5
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.75
2
2.5
3
厚さ(mm)
8
1.8
10
13
14
15
16
18
19
2
2.4
2.8
3.2
4
5
6.5
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44863682
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
二面幅S(mm)
17