大阪魂
六角ナット 1種 切削 左ねじ 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(18個)
1箱(21個)
1箱(18個)
ねじの呼び寸法
M30
M27
M30
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
44863953
品番
M30×1.5
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M30
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじ山種類
メートル細目