大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(8000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M6
M7
M4
M5
M8
M20
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.6
1
1.5
1.75
2
2.5
0.7
0.8
1.25
厚さ(mm)
5
1.8
10
11
13
15
2
2.4
2.8
5
5.5
8
3.2
4
6.5
16
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44864206
品番
M6
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(mm)
約9.8