大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(8000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M7
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M6
M7
M4
M5
M8
M20
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.6
1
1.5
1.75
2
2.5
0.7
0.8
1.25
厚さ(mm)
5.5
1.8
10
11
13
15
2
2.4
2.8
5
5.5
8
3.2
4
6.5
16
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44864215
品番
M7
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
規格
1種
寸法S(mm)
11
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dk(mm)
約10.8