大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(70個)
1箱(8000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M6
M7
M4
M5
M8
M20
ねじピッチ
2
0.4
0.45
0.5
0.6
1
1.5
1.75
2
2.5
0.7
0.8
1.25
厚さ(mm)
13
1.8
10
11
13
15
2
2.4
2.8
5
5.5
8
3.2
4
6.5
16
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44864251
品番
M16
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
1種
寸法S(mm)
24
表面処理
クロニッケル
寸法e(mm)
約27.7
二面幅S(mm)
24
寸法dk(mm)
約23