大阪魂
六角ナット(1種)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M39
M39
M45
M52
M56
M60
M68
ねじピッチ
4
4
4.5
5
5.5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44864285
品番
M39
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
31
厚さ(mm)
31
規格
1種
寸法S(mm)
60
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約69.3
二面幅S(mm)
60
寸法dk(mm)
約57
関連資料:
(0.43MB)