M60 六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂 44864407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M60 六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂 44864407
M60 六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂 44864407
M60 六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂 44864407

六角ナット 1種(鉄/ドブ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM60
ねじピッチ5.5
厚さ(mm)48
寸法S(mm)90
内容量1個注文コード44864407品番M60
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びM60材質ねじピッチ5.5寸法m(mm)48厚さ(mm)48規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)90表面処理ドブ寸法e(mm)約104二面幅S(mm)90寸法dk(Φmm)約87
関連資料:(0.43MB)
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする